品番 : EA997RH-122
品名 : 600x 900mm 玄関マット(緑)
細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とし、汚れが下までぬけないタイプ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-139-240-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 600×900 | 厚み(mm) | 10 |
| カラー | グリーン | 材質 | 塩化ビニール |
| 重量 | 1.6kg | ||
| 高周波によるふち(20mm巾)付 | |||
| 防菌・防カビ・防藻剤入り | |||
| 汚れが下まで抜けないタイプ | |||
| 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。 | |||
| 防炎仕様 | |||
| 防炎番号:EN 080065 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2030ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
