品番 : EA997XC-14B
品名 : 300x100x1.0mm ゴム板
仕様
| サイズ(mm) | 300×100 | 厚み(mm) | 1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 天然ゴム | カラー | 黒 |
| 使用温度 | -30~70℃ | ||
| 角型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/07 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


