品番 : EA997XC-32
品名 : 150x150x5.0mm ゴム板
仕様
| 角型 | |||
| 材質 | 天然ゴム | サイズ | 150×150mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm | 重量 | 約160g |
| 使用温度 | -30~70℃ | ゴムの硬度 | 65°±5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/28 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
