品番 : EA997XC-15
品名 : 300x300x1.0mm ゴム板
仕様
角型 | |||
材質 | 天然ゴム | サイズ | 300×300mm |
---|---|---|---|
厚み | 1mm | 重量 | 約124g |
使用温度 | -30℃~70℃ | ゴムの硬度 | 65°±5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/15 19:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1485ページ |