品番 : EA997XC-57
品名 : 150x150x2.0mm ゴム板
仕様
| サイズ(mm) | 150×150 | 厚み(mm) | 2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 天然ゴム | カラー | 黒 |
| 使用温度 | -30~70℃ | ||
| 角型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/17 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
