品番 : EA997XC-59
品名 : 300x300x2.0mm ゴム板
仕様
サイズ(mm) | 300×300 | 厚み(mm) | 2 |
---|---|---|---|
材質 | 天然ゴム | カラー | 黒 |
使用温度 | -30~70℃ | ||
角型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/25 03:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1463ページ |