品番 : EA997XC-33
品名 : 200x200x5.0mm ゴム板
仕様
| 角型 | |||
| 材質 | 天然ゴム | サイズ | 200×200mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm | 重量 | 約350g |
| 使用温度 | -30~70℃ | ゴムの硬度 | 65°±5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/19 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
