詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FH-31

品名 : 1500mm 副ランヤード(胴ベルト用/伸縮式)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 TBL-AT-NV-S5931-BK-N
長さ 収縮時:1050~1150mm
伸長時:1500mm
材質 伸縮式ストラップ:ポリエステル
重量 約695g 耐荷重 100kg以下(装備重量含む)
ストラップ幅 32mm 最大自由落下距離 1.8m
落下距離 3.5m 口開き 構造物側:50mm
D環 補助ロープ用:ベルト幅50mm用 ストラップカラー ブラック
胴ベルト用
第一種ショックアブソーバ
胴ベルト型墜落制止用器具の追加用副ランヤードです。
フック掛け替え時の無胴網状態を無くします。
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。
使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引っかかりなどを抑えることができます。
作業範囲を広く確保できます。
※必ず藤井電工製の胴ベルトと組み合わせてください。
 フックハンガー・D環止めと併用してお使いください。
追加説明
カタログ価格

9,970 円(税抜)/ 10,967 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 10:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2240ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top