品番 : EA998FH-51
品名 : 1050mm 補助ロープ(胴ベルト用/伸縮式)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TBL-AT-NV5931-BK-N |
|---|---|---|---|
| 長さ | 収縮時:800~850mm 伸長時:1050mm |
材質 | 伸縮式ストラップ:ポリエステル |
| 重量 | 約520g | ストラップ幅 | 32mm |
| 口開き | 構造物側:50mm | D環 | 補助ロープ用:ベルト幅50mm用 |
| ストラップカラー | ブラック | ||
| 胴ベルト用 | |||
| 掛け替え専用の補助ロープです。 | |||
| フック掛け替え時の無胴綱状態を無くします。 | |||
| 使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引っかかりなどを抑えることができます。 | |||
| ※必ず藤井電工製の胴ベルトと組み合わせてください。 フックハンガー・D環止めと併用してお使いください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2240ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
