すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956A-11

品名 : 510x275x325mm ツールキャビネット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番EKR-103
サイズ510(W)×275(D)×325(H)mm
仕切板3枚付
重量13kg
市販南京錠で施錠可能(ツル径φ4.7mmまで)
引出し内寸1・2段目:420×215×45(H)mm、3段目:420×215×75(H)mm
トップマット1枚、引出しマット3枚付
販売価格

34,200(税抜)/ 37,620円(税込)

カタログ価格

34,200円(税抜)/37,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/15 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956A-81
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top