すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956A-82

品名 : 520x215x300mm/3段 ツールキャビネット(シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SKX0213S
サイズ(W×D×H)mm520×215×300重量(kg)11
引出し内寸455×190×45mm×3個上部スペース500(W)×200×60(H)mm
耐荷重上部スペース:8.5kg
引出し:5kg
カラーメタリックシルバー
仕切板3枚、トップマット1枚、引出しマット3枚付
南京錠取付可能(ツル径φ4.7mmまで)
引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用
両側にハンドル付
販売価格

25,100(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 02:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956A-81
バリエーション一覧
EA956A-81 520x215x300mm/3段 ツールキャビネット(レッド)
EA956A-82 520x215x300mm/3段 ツールキャビネット(シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top