すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956A-9A

品名 : 521x256x300mm ツールキャビネット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番54330
引出し内寸上2段:449×221×50(H)mm
最下段:449×221×68(H)mm
引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。
キズや汚れに強い表面コーティング
鍵2本付
重量(kg)11.1kg材質スチール
サイズ(W×D×H)mm521×256×300
両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。
販売価格

17,600(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 11:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1669ページ

代替品

EA956A-9B
  • 品番

    EA956A-9B

  • コメント

    変更点:カラー(明るいブルーに変更)

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1668ページ
  • エスコ便利カタログ1669ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top