すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-114

品名 : 157-318mm タブレットアーム

この商品はお客様組み立て品です。
iPad・タブレットを任意の位置で設定できるクランプ式アーム。丸や角パイプに取付けも可能。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-LATAB26
※注意※【お客様組立品】対応サイズ9.7~13インチ対応
耐荷重1.5kg重量1.08kg
全長318mm取付可能厚0~43mm
材質アーム・クランプ:アルミ・スチール、ホルダー:ABS樹脂
9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式です。(天板厚0~43mm)
丸パイプ、角パイプへの取り付けも可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取り付けることができます。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/09 12:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1985ページ

代替品

EA764AG-114A
  • 品番

    EA764AG-114A

  • コメント

    変更点:重量、JANコードなど

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top