すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-193G

品名 : [1635万画素]デジタルカメラ(防水・耐衝撃・耐低温

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー富士フィルム(FUJIFILM)型番FinePixXP140
※メモリカードは付属しておりません。
重量(g)約190.6g (付属バッテリー、メモリーカード含まず)材質N/A
電源リチウムイオン充電池
(付属:EA759GB-43)
記録媒体内蔵メモリー(約90MB)
SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
付属品充電式バッテリー NP-45S(リチウムイオンタイプ)
ACパワーアダプター AC-5VG
プラグアダプター
ストラップ
専用USBケーブル
使用説明書、保証書一式
有効画素数1635万画素
ズーム光学:5倍
デジタル:超解像ズーム 最大 約2倍(光学5倍と併用して最大約10倍)
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶モニター 約92万ドット 
動画4K 3840×2160 (15P)
Full HD 1920×1080 (59.94P/50P/24P/23.98P)
HD 1280×720 (59.94P/50P/24P/23.98P)
HD ハイスピード動画 (約1.6倍/2倍/3.3倍/4倍スローモーション撮影)
サイズ109.6(W)×27.8(D)×71.0(H)mm
カラースカイブルー焦点距離(35mm判換算)28mm~140mm相当
手振れ補正光学式(CMOSシフト方式)
【タフネス性能を備えたコンパクトボディ】
水深25mまでの防水/高さ1.8mから落としても耐えうる耐衝撃構造/-10℃までの耐寒/砂やほこりの侵入を防ぐ防塵
【ロングバッテリーライフ】
省電力設計により、一度の充電で約240枚の撮影が可能です。
【アドバンストSRオート機能】
カメラが自動的に人物や夜景など被写体・シーンを検知し最適な設定を行うアドバンストSRオートモードを搭載。
【多様なセルフタイマーモード】
笑顔の瞬間を撮影するスマイルシャッター、顔が正面を向いた瞬間を撮影するフェイスオートシャッターなど豊富なシャッターモードで撮影シーンを楽しく演出。
【簡単操作の連写機能】
背面のボタンからワンアクションで連写機能へアクセス。最速15コマ/秒の高速連写で決定的瞬間を逃さず記録。
【充実の動画機能】
ワンタッチで4K画質にも対応した高画質での動画撮影が可能。最大約4倍のスローモーション効果が楽しめるハイスピード動画撮影、タイムラプス動画撮影などの機能も充実。
【フジノン光学式5倍ズームレンズ】
出会ったシーンをイメージままに切り取ることができる広角28mmのフジノン5倍ズームレンズを搭載。超解像ズームとの併用で最大10倍ズームも可能。
【裏面照射型センサー&光学式手ブレ補正】
水中や暗いシーンでも明るく高い画質性能が得られる1640万画素の裏面照射型CMOSセンサーを搭載。光学式手ブレ補正で暗い場所やズーム撮影時でも手ブレを防ぎます。
【多彩なワイヤレス通信機能】
・Bluetoothペアリングでスマートフォンやタブレット端末との低電力での常時接続が可能
・撮影した画像を簡単に自動転送でき「画像をシェアする愉しみ」を広げます
・スマートフォンとのペアリングで滞在地の日時や位置情報を同期できます。
・スマートフォンやタブレットを利用し離れた場所から写真や動画をリモート撮影できます。
販売価格

36,400(税抜)/ 40,040円(税込)

カタログ価格

36,400円(税抜)/40,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 15:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GA-193H
  • 品番

    EA759GA-193H

  • コメント

    変更点:メーカー、光学ズーム

その他関連
部品EA759GB-43 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-45S(A)/フジフィルム
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top