すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913YH-6C

品名 : 2110x 960x320mm ベッド(折畳式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番OTB-TR
※注意※【お客様組立品】サイズ約960(W)×2110(D)×320(H)㎜
収納時サイズ約960(W)×350(D)×1085(H)㎜マットレスサイズ約900(W)×2000(D)×100(H)mm(マット面までの高さ:320mm)
材質側地:ポリエステル、パイプ:スチール、
マット:ウレタン、不織布、合板
重量28㎏
耐荷重90kg機能14段階のリクライニング
低反発のウレタンを使用したシングルサイズの折りたたみベッドです。通気性の良いメッシュ状のマットレスカバーを使用しています。
指挟み等の事故を防止する安全設計です。
ベッドの底部にはホルムアルデヒドの放出量を抑えた合板を使用しているので、安心してお使い頂けます。
組立て箇所が少なく、ネジ止めのみの組立て簡単な構造になっています。
折りたたみ時の幅が350mmなので、使用しない時は省スペースに収納できます。
移動に便利なキャスター付
販売価格

30,300(税抜)/ 33,330円(税込)

カタログ価格

30,300円(税抜)/33,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 02:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA913YH-6D
  • 品番

    EA913YH-6D

  • コメント

    変更点:サイズ、重量など

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top