すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SL-31

品名 : 6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番AW-AZRGBK
コード長1.6m(最長)取付工具重量3kg以内
カラーブラックコード径6㎜
材質芯:ナイロン
表面:ウレタン樹脂
芯材PPロープ φ4.5㎜
付属品工具接続ワイヤー用途高所作業用工具落下防止紐
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等におすすめです
ロープの直線部分を長くしたため、作業時の抵抗が少なく、工具がコイル部分に絡みにくくなりました。
直径4.5㎜の極太ナイロンロープ芯を採用しています
追加説明●サイズ縦(mm)…240
●サイズ横(mm)…90
●サイズ奥(mm)…30
●サイズ重量(g)…110
●PKサイズ縦(mm)…300
●PKサイズ横(mm)…115
●PKサイズ奥(mm)…34
●PKサイズ重量(g)…150
●頼れる極太ロープ
●高所作業用工具落下防止紐
●直径4.5mmの極太ナイロンロープ芯を採用しています
●ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません(最大1,600mmまで伸びます)
●使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等におすすめです
●工具接続ワイヤー付きです
●取付け工具重量:3kg以下
●最大長:1,600mm
●芯材:PPロープ φ4.5mm
●材質・・・芯:ナイロン、表面:ウレタン樹脂●安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。

販売価格

4,160(税抜)/ 4,576円(税込)

カタログ価格

4,160円(税抜)/4,576円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2024/06/10 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2346ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2346ページ
  • エスコ便利カタログ2347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top