すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA104SB-1A

品名 : 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(赤)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1636-SRN
全長(色)150mm(赤)ねじサイズ1/4”オス×5/16”メス(ローレット)
常用圧力3.0MPa入数1本
柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
冷媒の吹き出しを最小限に抑えます。
R410Aの回収時等に使用する(一般的にフロン回収機に付属のホースは1/4”)と非常に便利です。
販売価格

3,550円(税抜)/ 3,905円(税込)

カタログ価格

3,550円(税抜)/3,905円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0032ページ
バリエーション一覧
EA104SB-1A 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(赤)
EA104SB-2A 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(青)
EA104SB-3A 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(黄)
その他関連
部品EA104PA-11 : [R410A] 5/16" チャージングホースパッキン(6個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ32ページ
  • エスコ便利カタログ33ページ