すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA109CB-38

品名 : 38mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)

耐磨耗性、弾力性に優れています。

仕様

ねじサイズ1/4”NPS材質ナイロン
ブラシ径38mm
EA109CA-1、CB-1、EA109CA用
アイコン
販売価格

1,670円(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/25 19:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0054ページ

この商品には、11点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA109CB-32 32mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
EA109CB-38 38mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
EA109CB-45 45mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
EA109CB-51 51mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
EA109CB-57 57mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
EA109CB-64 64mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
EA109CB-76 76mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
EA109CB-83 83mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
EA109CB-89 89mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
EA109CB-95 95mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
EA109CB-102 102mm コンデンサーブラシ(ナイロン製)
その他関連
オプションEA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド
オプションEA109CB-2 : 1/4"ねじ T型ハンドル(EA109CA用)
本体EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド
本体EA109CA-1 : 煙道ボイラーブラシセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ54ページ
  • エスコ便利カタログ55ページ