すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA109CC-57

品名 : 57mm コンデンサーブラシ(真鍮製)

異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ1/4”NPS材質真鍮
ブラシ径57mm
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
アイコン
販売価格

3,180円(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/25 19:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0054ページ

この商品には、12点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA109CC-32 32mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
EA109CC-38 38mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
EA109CC-45 45mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
EA109CC-51 51mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
EA109CC-57 57mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
EA109CC-64 64mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
EA109CC-70 70mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
EA109CC-76 76mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
EA109CC-83 83mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
EA109CC-89 89mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
EA109CC-95 95mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
EA109CC-102 102mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
その他関連
オプションEA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド
オプションEA109CB-2 : 1/4"ねじ T型ハンドル(EA109CA用)
本体EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド
本体EA109CA-1 : 煙道ボイラーブラシセット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ54ページ
  • エスコ便利カタログ55ページ