すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109LA-80

品名 : 48mm 油性用寸筒刷毛(馬毛/上塗用)

仕様

毛幅48mm毛丈66mm
玉厚33mm毛質中硬
全長272mm重量約147g
板幅48mm型式寸筒
馬毛
上塗用
油性用
伝統の技と情熱の結晶。
熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
販売価格

6,700(税抜)/ 7,370円(税込)

カタログ価格

6,700円(税抜)/7,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/04 01:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0148ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ148ページ
  • エスコ便利カタログ149ページ