すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA109LA-87

品名 : 15mm 油性用筋違長柄刷毛(山羊毛/上塗用)

仕様

毛幅15mm毛丈28mm
玉厚11mm毛質ふつう
全長192mm重量約14.5g
板幅18mm型式筋違長柄
山羊毛
上塗用
油性用
伝統の技と情熱の結晶。
熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/01 12:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0149ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ148ページ
  • エスコ便利カタログ149ページ