すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA109MG-51

品名 : 2号 平筆(タクロン毛)

毛質が柔らかく、耐久性に優れたタクロン毛を使用

仕様

レタリング、イラスト、塗り込み用
毛材質タクロン毛
合成繊維製でありながら、しなやかな弾力性を持ち、細い先端をしっかりと保つため、精密な描写が可能です。
全長169mmサイズ2号
毛丈7mm毛幅3mm
重量2g
漆柄
水彩、テンペラ、アクリル、油絵具、インクなど、様々な種類の絵の具での使用に適しています。
ニッケルメッキの口金は腐食に強く、ブラシの寿命を延ばします。
販売価格

2,110円(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 75

(2026/10/22 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0146ページ
バリエーション一覧
EA109MG-51 2号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-52 4号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-53 6号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-54 8号 平筆(タクロン毛)
EA109MG-55 10号 平筆(タクロン毛)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ146ページ
  • エスコ便利カタログ147ページ