すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA109NA-2

品名 : 150x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット

仕様

毛幅150mm毛丈13mm
軸径6mm適応塗面コンクリート、モルタル等
適応塗料各種エマルジョン、水性艶色等材質ローラ:アクリル毛
軸:スチール、
グリップ:プラスチック
ハンドルサイズ100(W)×305(L)mm用途水性塗料用
付属品ローラー×2本使用ローラー刷毛EA109NB-2
内・外装用
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
アイコン
販売価格

1,660円(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0152ページ0154ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA109NA-1 100x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット
EA109NA-2 150x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット
EA109NA-3 175x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット
EA109NB-1 100mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
EA109NB-2 150mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
EA109NB-3 175mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
その他関連
部品EA109NB-2 : 150mm(6mm) 交換用ローラー(2本入)
部品EA109NC-1A : 100x305mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
関連商品EA109NA-82 : 150mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
本体EA109NA-82 : 150mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ152ページ
  • エスコ便利カタログ153ページ