すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA109NW-67

品名 : 230mm/14.0mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
繊維が少なく、滑らかに塗布できます。

仕様

材質マイクロファイバー毛幅230㎜
毛丈14mm内径38mm
表面セミラフ
繊維が少なく、滑らかに塗布できます。
より多くの塗料を含むことができます。
表面処理セミラフ(粗目)
サイディングやコンクリートに最適
適応塗料水性、油性
販売価格

790円(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0154ページ
その他関連
本体EA109NW-1 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
本体EA109NW-2 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
本体EA109NW-3 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ154ページ
  • エスコ便利カタログ155ページ