すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA112BK-51

品名 : [EA112BK-11・12用]18V バッテリーアダプター(マキタ)

仕様

メーカーBBKテクノロジーズ型番FC-BA-M
仕様18V
【EA112BK-11、-12専用】のバッテリーアダプター
マキタの18V充電池が取り付けられます。
販売価格

4,170円(税抜)/ 4,587円(税込)

カタログ価格

4,170円(税抜)/4,587円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/23 07:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0018ページ
バリエーション一覧
EA112BK-51 [EA112BK-11・12用]18V バッテリーアダプター(マキタ)
EA112BK-52 [EA112BK-11・12用]18V バッテリアダプタ(パナソニック
EA112BK-53 [EA112BK-11・12用]18V バッテリアダプタ(ボッシュ)
EA112BK-54 [EA112BK-11・12用]18V バッテリアダプタ(ハイコーキ)
その他関連
本体EA112BK-11 : DC18.0V/9.0Ah 真空ポンプ(充電式)
本体EA112BK-12 : DC18.0V 真空ポンプ(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ18ページ
  • エスコ便利カタログ19ページ