すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115-33A

品名 : 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

カタログ訂正

24/12/13 液性、標準使用量項目の内容に訂正がございました。正しくはWEB仕様をご確認ください。(No.55/56 9013)

仕様

メーカーショーワ(SHOWA)型番2507209
商品名タワーリル-P-66PH3.0~4.0
内容量1kg×1本液性弱酸性
標準使用濃度保有水量に対し100~200mg/L以上
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤
レジオネラ菌属に対しても効果があります。
冷却塔内でEA115-32A,EA115-32と併用することにより、さらに効果を発揮します。
●冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
有害物質を含んでいません。
液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。
販売価格

3,230(税抜)/ 3,553円(税込)

カタログ価格

3,230円(税抜)/3,553円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/08/17 03:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0046ページ
バリエーション一覧
EA115-33 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤(6個)
EA115-33A 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
その他関連
関連商品EA115-32 : 1kg 冷却水用殺藻剤(6個)
関連商品EA115-32A : 1kg 冷却水用殺藻剤(1個)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ46ページ
  • エスコ便利カタログ47ページ