すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115-7

品名 : 20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)

仕様

メーカーショーワ(SHOWA)型番2504602
商品名チヒロP-4LPH13.2
内容量20kg比重1.122~1.162
液性アルカリ性適合品番EA115-8、旧EA115-9、EA115-6、-9A用
使用目安pH試験紙で中性となるまで仕様酸洗後の系内中和剤
液体のため取扱が簡単です。
系内のスケール再付着を防止します。
除去したスケール成分の析出を抑制します。
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/05/16 00:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0045ページ
その他関連
オプションEA115-8 : 20kg カルシウム・スケール除去剤
本体EA115-8 : 20kg カルシウム・スケール除去剤
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)
  • エスコ便利カタログ44ページ
  • エスコ便利カタログ45ページ