すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115-8

品名 : 20kg カルシウム・スケール除去剤

仕様

メーカーショーワ(SHOWA)型番2501602
商品名ショウクリーナニューSS-2PH0.5
内容量20kg標準使用濃度保有水量に対し10%
比重1.127~1.147循環時間1~4時間
液性酸性
鉄錆、カルシウムスケール除去剤
優れた洗浄力で、素早い洗浄が可能です。
中和剤(EA115-7)を使用して中和して下さい。
ステンレスには使用できません。
●洗浄時の注意事項
1.洗浄剤はスケールに適合したものを選定して下さい。
2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施して下さい。
販売価格

13,100(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/16 02:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0045ページ
その他関連
オプションEA115-7 : 20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)
本体EA115-7 : 20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)
  • エスコ便利カタログ44ページ
  • エスコ便利カタログ45ページ