すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115F-2A

品名 : 水圧テストゲージ

仕様

メーカーカクダイ型番649-600
ねじ径W26 山20圧力計取付ネジR1/4”
計測範囲0~0.6MPa材質黄銅、ポリアセタール
W26 山20ネジ取付用
水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測可能
※メーター部は専用品のため、一般品と交換できません。
※水栓パイプ用アダプター(別売)を使うとG1/2”ねじに取付可能です。
販売価格

9,500(税抜)/ 10,450円(税込)

カタログ価格

9,500円(税抜)/10,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/19 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0198ページ
その他関連
オプションEA469BP-30 : W26-20TxG1/2" 水栓パイプ用アダプター
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ198ページ
  • エスコ便利カタログ199ページ
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
最近見た商品

page top