すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115JS-90A

品名 : 3/8"x20m 高圧ホース(クイックカプラ付)

仕様

メーカースーパー工業型番04T58001020
ホースサイズ内径:9.5mm(3/8”)
外径:15.0mm
ホース長20m
耐圧16MPa以下使用温度80℃まで
クイックカプラ付きで延長も簡単に出来ます
販売価格

25,200(税抜)/ 27,720円(税込)

カタログ価格

25,200円(税抜)/27,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/24 00:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2497ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2496ページ
  • エスコ便利カタログ2497ページ