すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA115JS-98

品名 : 1/8"x20m スズランノズル付パイプクリーニングキット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカースーパー工業型番04000097
ホースサイズ内径:3.6mm
外径:8.3mm(1/8”)
ホース長20m
適応パイプ径75A以下(最小曲げ半径R40)耐圧21MPa以下
使用温度90℃以下
スズランノズル付き
ホース先端のスズランノズルが逆噴射し、パイプ(管)内を洗浄できます。
管径75Aタイプ曲がりの多いパイプ(管)洗浄に最適!
販売価格

116,000(税抜)/ 127,600円(税込)

カタログ価格

116,000円(税抜)/127,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/04 23:27現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA115JE-2C : 高圧洗浄機(エンジン付)
ウェブカタログ画像
  • スズランノズル
  • 使用イメージ

商品動画