すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KA-22

品名 : 123mm [家庭用]回転ブラシ(擦り洗い用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.643-237.0
サイズ222×222×222mm清掃幅123mm
高圧噴射しながらブラシが回転し頑固な汚れを落とします。
追加説明●車やバイク・窓ガラスなどを、高圧噴射しながらブラシでこすり洗いができます。
●ブラシガードにより、わずらわしい水ハネを防止します。
●重量…960g   (13/12/04 0838)

販売価格

9,400(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA115KM-2D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-100B : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KM-110C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA579DA-1 : 250x130mm ゴムヘラ
本体EA579DA-2 : 300x135mm ゴムヘラ
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
メイン画像

資料

接続図
  1. PDF
仕様
  1. PDF