すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA115KA-92

品名 : 220mm [家庭用]バリオスプレーランス

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番4.760-780.3
サイズ220×60×50mm重量(g)110
材質PA適用機種EA115KR-2
販売価格

8,670円(税抜)/ 9,537円(税込)

カタログ価格

8,670円(税抜)/9,537円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2432ページ

代替品

EA115KA-96A
  • 品番

    EA115KA-96A

  • コメント

    変更点:長さ、重量 など

その他関連
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-22 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-22A : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ