すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA115KL-14A

品名 : 8m [家庭用]交換用高圧ホース

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番6.396-727.3
サイズ250×250×60mm長さ8m
重量(g)570材質PVC樹脂
販売価格

12,300円(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 15:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2432ページ
その他関連
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KR-31 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ