すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA115KS-27A

品名 : [家庭・業務兼用] ノズルセット(EA115KT用)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.863-263.0
適合機種EA115KT-2D、-7B、-12、13、旧-6C、旧-11A
スチームを一カ所に集中的に吹き付けることができるスポットノズル(黄)と、狭い場所にも届く延長ノズル(黒)のセットです。
スチームを集中して吹き付け、より高い洗浄力を発揮します。
溝や隅の汚れを簡単に取り除くことができ、手の届きにくい場所のお掃除にも最適です。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/21 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2424ページ
その他関連
本体EA115KT-7B : AC100V/1500W [業務用]スチームクリーナー
本体EA115KT-2E : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー
本体EA115KT-12A : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2424ページ
  • エスコ便利カタログ2425ページ