すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KT-2D

品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.512-059.0
商品名SC2 EasyFix電源AC100V(50/60Hz)
消費電力1500Wタンク容量1.0L
スチーム圧力0.32MPaスチーム連続噴射時間約30分
タンク加熱温度約143℃スチーム温度約100℃
ヒートアップ時間約6分サイズ380×254×260mm
重量2.9kg付属品イージーフィックスフロアノズル
ハンドブラシ
ノズルヘッド
ブラシ2個(黒1個/黄1個)
イージーフィックスフロアノズル用マイクロファイバークロス
ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー
パイプ(2本)
ボイラー洗浄剤パウダータイプ
除菌率99.99%
水だけで除菌できます。
安全バルブ、スチームレバーロック、
空焚き防止センサー、温度調節センサー付
小回りがきくフレキシブルフロアノズルで、家具の隙間などもお掃除できます。
高温スチームを安定して噴霧できるので、菌が繁殖しやすい場所の清掃に最適です。
販売価格

24,400(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 07:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KT-2E
  • 品番

    EA115KT-2E

  • コメント

    変更点:本体色、クロス、カバーなど

その他関連
部品EA115KA-80 : [家庭用]フロアノズルセット(スチームクリーナー用)
部品EA115KS-22A : [家庭用]ブラシ(4個/EA115KT用)
部品EA115KS-28B : [家庭用] スケール除去剤(3包/EA115KT用)
部品EA115KS-30 : [家庭用] スチームターボブラシ(EA115KT用)
部品EA115KS-35 : [家庭・業務兼用] 延長パイプ(EA115KT用)
部品EA115KS-48 : [家庭・業務兼用]ハンドブラシ用カバー(2枚)
オプションEA115KA-80A : [家庭用]フロアノズルセット(スチームクリーナー用)
オプションEA115KS-20A : [家庭・業務兼用]真鍮ブラシ(3個/EA115KT用)
オプションEA115KS-25B : [家庭・業務兼用] 窓用ノズル(EA115KT用)
オプションEA115KS-27A : [家庭・業務兼用] ノズルセット(EA115KT用)
オプションEA115KS-36 : [家庭用] ビッグブラシ(EA115KT用)
オプションEA115KS-43 : [家庭用]使い捨てクロス(15枚/EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-47 : [家庭用] カーペットグラインダー(EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-48A : [家庭・業務兼用]ハンドブラシ用カバー(2枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF