すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KZ-11

品名 : [家庭用] マルチクリーナー(充電式)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番ESCOオリジナルセット
商品名OC 3 Foldable※ESCOオリジナルセット電源6Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)
吐出水量(最大)2L/min吐出圧力(最大)0.5MPa
本体サイズタンク折りたたみ時の高さ:298(W)×305(D)×108(H)mm
タンク展開時の高さ:298(W)×305(D)×271(H)mm
重量2.2kg
給水タンク容量8L充電アダプター5V/2A
充電時間約150分連続使用時間約15分(満充電時)
使用環境温度0℃~40℃防水性能IPX4
音圧レベル64dBホース長1.8m
材質PP付属品リチウムイオンバッテリー(内蔵)、トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプCトリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル)、ウォッシュブラシ、シャワーノズル、直噴ノズル
ケルヒャー OC 3 Foldableに便利なブラシとノズルをセットしたエスコオリジナル商品です。
細部の洗浄やドロ汚れを落としたい時に便利なブラシ付きです。
コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機
給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。
水を入れてスイッチを押してトリガーガンを握るだけで洗浄開始
面倒な準備は不要です。
40℃までのお湯が使用可能
柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。
アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に最適です。
保管時や移動に便利な折りたたみ式です。
バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能
バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。
本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。
低圧でもやさしく効率的に洗浄
フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。
コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。
リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。
給水タンクに水を入れておけば水道のない場所でも使用できます。
給水の際、本体ごと持ち運ぶ必要がありません。
家の水道からも簡単に給水できます。
アイコン
販売価格

38,500(税抜)/ 42,350円(税込)

カタログ価格

38,500円(税抜)/42,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/09 08:07現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA115KA-77 : [家庭用]ウォッシュブラシ(EA115KZ-1A用)
セット商品EA115KA-78 : [家庭用]シャワーノズル(EA115KZ-1A用)
セット商品EA115KA-79 : [家庭用]直噴ノズル(EA115KZ-1A用)
セット商品EA115KZ-1B : [家庭用] マルチクリーナー(充電式)
ウェブカタログ画像
  • こすり洗いが必要な泥やホコリ、ヌメリ汚れを、幅広の水流で一気に簡単に洗い流します。
  • 充電式バッテリー内蔵なので、電源がなく諦めていた場所など、どこへでも持ち運び洗浄することができます。
  • 給水タンクは折りたたむことで約10cmの厚さになるので保管場所に困りません。
  • 用途:自転車などに\n狭い洗浄範囲向け

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top