エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。
仕様
| サイズ | 1800(W)×450(D)×450(H)mm | 材質 | オレフィン |
|---|
| 繰返し使用回数 | 100回 | 排水チューブ長 | 2.5m |
|---|
| エアコン本体をすっぽりカバーするので安心して高圧洗浄機を使用することができます。 |
| 周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中することができます。 |
| エアコン洗浄カバーの設置には支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラ(EA115Z-41)が必要です。 |
| 販売価格 | 25,300円(税抜)/
27,830円(税込)
| カタログ価格 | 25,300円(税抜)/27,830円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/10/29 07:47現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
|---|
| カタログページ | 0047ページ |
|---|