すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA119-42

品名 : 500g 消泡剤

仕様

メーカー横浜油脂工業(Linda)型番2302
PH6~8内容量500g
比重1.0標準使用濃度10~50倍に希釈して噴霧。あらかじめ発泡を抑えたい場合は、原液を10~50cc程度添加すると抑えられます。
用途洗浄、中和作業時に発生する泡の消泡剤液性中性
洗浄、中和作業時に発生する泡の消泡剤
水に溶けやすい水溶性エマルジョンタイプで希釈しても使用が可能
【空調関係】
スライム、スケール洗浄及び中和処理時の抑泡
【ビルメンテナンス関係】
自動洗浄機・リンサー等の廃液回収時に、タンク内の泡に寄り自動停止の防止
アイコン
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/27 01:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0045ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ44ページ
  • エスコ便利カタログ45ページ
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
最近見た商品

page top