すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA119-71

品名 : 1kg アルミフィンクリーナー(エアコン洗浄プロ 505)

仕様

商品名エアコン洗浄プロ505PH13.0以上
内容量1kg比重1.15~1.25
標準使用濃度10~20倍希釈液性アルカリ性
使用目安家庭用ルームエアコン 3~10台洗浄温度室温
洗浄方法希釈した本品を高圧洗浄機または噴霧器でスプレー
廃液処理廃液はアルカリ性です。 条例・法令に従って処理してください。
空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に
1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様
抜群の浸透力で様々な汚れも除去します。
アルミの白粉も除去できます。
洗浄後、5分前後放置してください。(汚れ具合で放置時間を調整してください。)
洗浄水洗後はEA119-75(リンス エアコン洗浄プロ)の使用をお勧めします。EA119-75は除菌・防錆効果のほか残留したアルカリ洗浄剤を中和する作用があります。
販売価格

2,040(税抜)/ 2,244円(税込)

カタログ価格

2,040円(税抜)/2,244円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/26 06:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0044ページ
その他関連
関連商品EA119-75 : 1kg アルミフィン用リンス(エアコン洗浄プロ 404)
オプションEA119-76 : 1kg アルミフィンクリーナー中和剤(エアコン洗浄プロ 303)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ44ページ
  • エスコ便利カタログ45ページ