すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA123AC-14

品名 : φ2.0x24mm 軽量エアーガン(樹脂製)

仕様

メーカー近畿製作所型番K-IXS01-0
ノズル長24mmエアー量143L/min
ノズル取付ねじG 1/8”本体材質タフナイロン
ノズル口径φ2mm最大使用圧力1.0MPa
全長112mmホース取付ねじG 1/4”
軽量で取り回し抜群
レバー操作で流量の調節ができます。
販売価格

2,900円(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/22 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1008ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1008ページ
  • エスコ便利カタログ1009ページ