すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123WC-500

品名 : 2.0穴x500mm/G 1/8" フレキシブルノズル

仕様

メーカーWTBワタベコーポレーション型番E80-5FLN
ノズル穴径2mm取付けねじG1/8”
ノズル長500mm重量約26g
アルミニウムに特殊ポリマー加工の軽量ノズルです。
自由自在に曲がります。
曲がりぐせがつきませんので繰り返して使用できます。
販売価格

2,520(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/11/19 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1050ページ

代替品

EA123AH-300
  • 品番

    EA123AH-300

  • コメント

    メーカー違い、ノズル長:300mm

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1050ページ
  • エスコ便利カタログ1051ページ