すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA124GC-47

品名 : 3/4"NHx3/4"NH 変換コネクター(雄ねじ)

仕様

ねじサイズオス:NH3/4”
オス:NH3/4”
材質真鍮
配管とホースをつなぐ為のコネクター
販売価格

1,300円(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位個

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA124GC-41A 1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ)
EA124GC-42 1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ)
EA124GC-43 3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター
EA124GC-44 3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)
EA124GC-45 3/4"NHx3/4"NPT 変換コネクター(雌ねじ)
EA124GC-46 3/4"NH(雄)x3/4"NPT(雌) 変換コネクター
EA124GC-47 3/4"NHx3/4"NH 変換コネクター(雄ねじ)
EA124GC-48 マルチ変換コネクター
EA124GC-49 3/4"NPT(雄)x3/4"NH(雌) 変換コネクター