すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124LA-25A

品名 : 124mm スプレーガン(11-15mmホース用・5パターン)

仕様

メーカーカクダイ型番525-505
使用圧力0~0.6MPa使用流体上水道水
材質ABS、POM
スプレーパターン5種類(直射、シャワー、拡散、ジョウロ、止水)
内径11~15mm、外径16~20mmのホース用
カプラー1個付
追加説明●ホーセンド付き

※注意 先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水する恐れがあります。

販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/05/06 23:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2630ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

動画リンク

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2630ページ
  • エスコ便利カタログ2631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top