すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA124LG-16A

品名 : G 3/4" 雌ねじカプラー(真鍮製)

仕様

適用流体最高使用圧力1.6MPa
使用温度範囲95℃まで取付ねじG3/4”
全長53mm直径28mm
六角対辺30mmねじ深さ10mm
重量111g材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)
シール:NBR
販売価格

3,330(税抜)/ 3,663円(税込)

カタログ価格

3,330円(税抜)/3,663円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/09/02 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2522ページ
ウェブカタログ画像
  • L:53mm   SW:30mm\nD:28mm   L1:10mm
  • エスコ便利カタログ2522ページ
  • エスコ便利カタログ2523ページ