すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA124LG-24B

品名 : G 1/2" 雌ねじプラグ(真鍮製)

仕様

適用流体水最高使用圧力1.6MPa
使用温度範囲95℃まで取付ねじG1/2”
全長38mm六角対辺27mm
ねじ深さ10mm重量71g
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)
シール:NBR/HNBR
販売価格

1,180円(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 06:48現在)

更新
商品入数1販売単位EA
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:38mm   SW:27mm\nL1:10mm   L2:24mm