すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA124LG-325B

品名 : 25mm ホースステムプラグ(真鍮製)

仕様

適用流体水適合ホース内径25mm
全長49mmタケノコ長22.5mm
直径27mm最高使用圧力1.6MPa
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)
シール:NBR/HNBR
使用温度範囲95℃まで
重量69g
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
販売価格

1,530円(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/25 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です
  • L:49mm    D:27mm\nL1:22.5mm   L2:24mm