すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA125CE-16

品名 : 5.0/ 8.0mmx 7m ウレタンホース(カプラー付)

仕様

内径×外径5×8mm使用範囲7m
使用圧力1.0MPa使用温度範囲-5~60℃
材質ホース材質:ポリウレタン樹脂
金具材質:POM・鋼鉄・NBR
ワンプッシュボタン付カプラーなので、ボタンを押すだけで簡単にリリース可能
ボタンつまみによるロック機能も搭載で、安全です。
販売価格

5,650(税抜)/ 6,215円(税込)

カタログ価格

5,650円(税抜)/6,215円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 22:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1013ページ

代替品

EA125CE-10
ウェブカタログ画像
  • ワンプッシュボタン付カプラーなので、ボタンを押すだけで簡単にリリース可能
  • エスコ便利カタログ1012ページ
  • エスコ便利カタログ1013ページ