すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125FL-4

品名 : 4.35/ 6.35mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質PFA使用温度最高260℃
カラー半透明外径×内径(mm)6.35×4.35
全長10m常用圧力2.4MPa
販売価格

25,900(税抜)/ 28,490円(税込)

カタログ価格

25,900円(税抜)/28,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 12:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1064ページ1453ページ

代替品

EA125FL-4A
  • 品番

    EA125FL-4A

  • コメント

    メーカー:中興化成⇒潤工社に変更

ウェブカタログ画像
※画像はEA125FL-8Aです。
  • ※画像はEA125FL-8Aです。
  • エスコ便利カタログ1064ページ
  • エスコ便利カタログ1065ページ