すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140CS-63

品名 : R 1/4" スイベルコネクター(流量調整付)

仕様

材質アルミねじサイズR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”
使用圧力0.63MPa最高使用圧力1.38MPa
重量(g)112
吸入口が左右に360°回転します。
空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。
防振機能により脱落防止設計
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 93

(2026/03/31 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1034ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1034ページ
  • エスコ便利カタログ1035ページ